Beli harga alat bending pipa besi manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rothenberger Tube Bender (Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp8.499.900

    Rothenberger Tube Bender (Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Untuk membengkokkan pipa tembaga.
  2. TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp1.999.900

    TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.
    atribut:
    • Type: For mm
    • Bend Angle (°): 0 to 180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
  3. RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    Mulai

    Rp8.099.900

    RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    atribut:
    • Cable Length (m): 9
    • Voltage (V): 120
    • Catalog Number: 55808
  4. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  5. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  6. JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp61.999.900

  7. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  8. RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp52.999.900

    RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
  9. KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Tube Bender
    • Material: Steel
    • Bend Angle (°): 180
  10. EVERYDAY Bar Bender+Cutter
    Mulai

    Rp86.999.900

    EVERYDAY Bar Bender+Cutter
    Deskripsi:
    BB40 Technical Parameter :-Max Bending : 40mm-Motor Power : 3.0kw, 3~-Bending Control Way : Manual- Working Disk Speed : 8-11 Rpm- Weight : 310kg-Dimensions : 850x760x800mmGQ46 Technical Parameter :-Max. Cutting Ordinary Carbon Steel : 40mm-Max. Cutting Class II Rebar : 32mm-Cutting Speed : up to 32cut/min-Motor Speed : 2880rpm-Motor Power : 4kW, 3~-Weight : 510kg
    atribut:
    • Max. Cutting Ordinary Carbon Steel (mm): 40
    • Max. Cutting Class II Rebar (mm): 32
    • Motor Speed (rpm): 1440-2880
    • Motor Power (kW): 4, 3~
    • Cutting Speed (cut/minute): up to 32
    • Max. Bending Class II Rebar (mm): 32
    • Max. Bending Ordinary Carbon Steel (mm): 45
  11. HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Bender
    Mulai

    Rp9.999.900

    HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Bender
    atribut:
    • Cutting Ability (mm) Steel Bar: 10・13
    • Cutting Ability (mm) Atypical Steel Bar: D10, D13
    • Total Length (mm): 1070
Daftar Harga harga alat bending pipa besi manual Terbaru October 2026
Wipro Pipe Bender Manual (Alat Pembengkok Pipa)Rp2.399.900
WISON Alat Pembengkok Pipa HidrolikRp7.099.900
Rothenberger Tube Bender (Pembengkok Pipa)Rp8.499.900
TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)Rp1.999.900
RIDGID Thin-Wall Conduit BenderRp1.499.900
Sellery Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp239.900
RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp8.099.900
KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgRp96.900
Makita Iron Cutting MachineRp4.099.900
JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp61.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)